Mikrometri Pika Micromar 40 EWRi-L
Digitaalinen mikrometri Micromar 40 EWRi-L
MIKROM DGT PIKA 40EWRI-L 25-50MM 4157121
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- QUICK-DRIVE -pikakara (5 mm:n säätöyhdellä kierroksella)
- Pyörimätön kara
- Ulkoneva kara
- Numeroiden korkeus 10 mm
- Tiedonsiirtoliitäntä: Integrated wireless
- Ohjelmisto: MarCom Professional
Toiminnot:
- RESET ( näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm / inch
- ORIGIN (mitan esiasetus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)
- DATA (tiedonsiirto)
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue vähint./enint. | 25-50 mm |
Nonius-arvo (mittauslaite) | 0,001 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!