Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Matkakassi

Matkakassi, Business Line
MATKAKASSI

Tuotenro 0715930603

-

Matkakassi

Tuotenro 0715930603

-

Määrä

P-koko:

x1 kpl
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tyylikäs muotoilu, täydellinen valinta vapaa-aikaan

Business Line -malliston tuotteet ovat erittäin käytännöllisiä ja tyylikkäitä ulkonäöltään. Ihanteellinen kumppani lyhyillä matkoilla tai matkalla urheilemaan. Laadukkaat ja kestävät materiaalit takaavat erinomaisen käyttömukavuuden.



  • Päälokerossa on lukittavat vetoketjut (esim. TSA-lukko)

  • Päälokerossa on myös 3 avotaskua sekä iso vetoketjullinen verkkotasku

  • Sivutasku, jossa on integroitu kenkäpussi, jota voidaan tarvittaessa suurentaa

  • Sivussa lisätasku, jossa on suuri lokero ja 2 lisäverkkotaskua

  • Etutaskussa on lisää säilytystilaa esimerkiksi asiakirjoille tai vastaaville

  • Pehmustettu olkahihna on helppo irrottaa laukusta

  • Kaksi korkealaatuista ergonomista kantokahvaa

  • 6 kumijalkaa pohjassa suojaavat kassin pohjaa

Kokonaispituus (L1)

540 mm

Leveys

310 mm

Korkeus

270 mm

Materiaali

Polyesteri, polyuretaanipinnoite

Väri, ulkokerros/-kudos

Musta

Tuotteen paino

1500 g

Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot