Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasurunkonaulain DIGA® WO-1/34

Kaasuimpulssinaulain DIGA WO-1/34
IMPULSSINAULAIN DIGA WO-1/34

Tuotenro 086493

EAN 4046778402888

-
Kaasurunkonaulain DIGA® WO-1/34

Tuotenro 086493

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas kaasurunkonaulain puuliitoksiin, lipas 34°-nauloille

Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö


Kaasupatruuna käyttövoimana vapauttaa letkuista ja kompressorista



Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn


Kevyt ja kompakti muotoilu, kevyt painovastus nokassa

Huomautus

Latausaika (tyhjentynyt akku) noin 150 minuuttia, vähintään 24 tuntia, kun ladataan ensimmäistä kertaa tai kun laite on ollut pitkään käyttämättä.

Rakennustyömaan monikäyttönaulain lähes kaikkiin naulaustöihin


  • Kevyt ja kestävä

  • Metallinen, takaa ladattava lipas

  • Iskusyvyyden säätö

  • Naulat : 2,8 - 3,1 mm, pituudet 50-90 mm, 90 mm sileä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

6 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

1,5 Ah

Naulausten määrä / akun lataus

3000 KPL

Akku-/paristotyyppi

NiMH

Latausaika

150 min

Lippaan/makasiinin tilavuus

40 KPL

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

2,8 - 3,1 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

50-90 mm

Pituus

34 cm

Leveys

11 cm

Korkeus

39,1 cm

Koneen paino

3,5 kg

Kaasurunkonaulain DIGA® WO-1/34 sisältää:
Overspecs PC
1 x
Overspecs PC

SAFEGOGL-PC-CLEAR

Kuvaus: Can be worn over all prescription glasses
Määrä: 1 x
Kotelo/laukku koneelle
1 x
Kotelo/laukku koneelle

CASE DIGA WO

Määrä: 1 x
1 x
DIGA-laturi DIGA CS-, DIGA WO- ja DIGA CSM -naulaimiin

LATURI DIGA

Määrä: 1 x
2 x
Akku, ladattava DIGA CS-, DIGA WO- ja DIGA CSM -naulaimiin

AKKU DIGA 6V 1.5AH NIMH

Määrä: 2 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
DIGA-laturi DIGA CS-, DIGA WO- ja DIGA CSM -naulaimiin

LATURI DIGA

x 1 kpl
Akku, ladattava DIGA CS-, DIGA WO- ja DIGA CSM -naulaimiin

AKKU DIGA 6V 1.5AH NIMH

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot