Asfaltinpaikkausmassa All Season
ASFALTINKORJAUSMASSA 20 KG
Tuotenro 0890365020
EAN 4062856260713
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asfaltinkorjausmassalla saadaan helposti ja nopeasti paikattua asfaltissa olevat kuopat ja halkeamat. Massan levittäminen on helppoa ja kovettumiseen ei tarvita muita aineita. Korjauskohta on heti käytettävissä. Massa toimii lämpimällä kelillä sekä pakkasella, joten sitä voidaan käyttää ympärivuoden.
- Helppo levittää
- Toimii myös pakkasella
- Korjauskohta on heti liikennöitävissä
- Kestää hyvin kulutusta ja tiesuolaa
Tiedot(X)
- Piha-alueet
- Sillat
- Jalkakäytävät
- Pysäköintialueet
- Asfaltin ja reunakivetyksen välinen sauma
- Asfaltin painumien korjaukseen
Massa on käyttövalmis eikä sitä tarvitse sekoittaa. Tarttuu hyvin sekä kuivaan että märkään pintaan.
Puhdista tiepäällysteen pinnat, poista roskat ja isommat kappaleet.
Täytä korjattava kohta massalla hieman ympäröivää pintaa korkeammalle.
Tasoita asfaltin tasoittimella, haravalla tai lapiolla.
Tiivistä käsijuntalla tai lapiolla tai aja auton renkaalla korjatun kohdan yli. Paras tiivistys saadaan täryttimellä.
Korjattu kohde voidaan avata liikenteelle heti. Jälkikovettuminen tapahtuu pidemmän ajan kuluessa.
HUOM! Syvien reikien korjauksessa massa on asennettava ja tiivistettävä 5 cm kerroksina.
Sisällön paino | 20 kg |
Kemiallinen perusta | Bitumi |
Väri | Musta |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 35 °C |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Ympäristön lämpötila käsiteltäessä vähint. | -30 °C |
Ympäristön lämpötila käsiteltäessä enint. | 40 °C |
Käsittelylämpötila vähint. | 0 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 35 °C |
Tiheys/ominaispaino | 2,3 g/cm³ |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys pakkasettomassa paikassa, suojassa auringonvalolta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!