Tarttuva voiteluspray HHS® 6000 PLUS
HHS6000PLUS-400ML-TARTTUVA VOITELUAINE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas käyttö
- Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet
- Hyvä tunkeutumiskyky syvävoiteluun ja suojaamiseen.
Luotettava tarttuvuus ja suojaus
- Erittäin hyvin ja pitkäkestoisesti tarttuva voiteluaine.
- Suojaa pinnat tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta.
Erittäin kestävä
- Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen tasaiseen voiteluun.
- Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).
- Ei sisällä mikromuoveja.
Maksimaalinen tehokkuus
- Matala viskositeetti takaa erittäin tasaisen liikkuvuuden ja vähentää kitkaa.
- Optimaalinen suorituskyky jopa erittäin suurilla nopeuksilla.
Tämä tuote on NSF H1 -rekisteröity (164465). Rekisteröinnin yhteydessä vahvistetaan, että tuote täyttää NSF-ohjelman elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien voiteluaineiden vaatimukset, kun tällaista kosketusta ei voida teknisesti välttää.
- NSF-sertifioitu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
- NSF-rekisteröity NSF H1:n mukaisesti: Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen
- Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosiosuojakalvona, se on poistettava kokonaan, ennen kuin laite otetaan takaisin käyttöön.
Tämä tuote on NSF H1 -rekisteröity (164465). Rekisteröinnin yhteydessä vahvistetaan, että tuote täyttää NSF-ohjelman elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien voiteluaineiden vaatimukset, kun tällaista kosketusta ei voida teknisesti välttää.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Ammattikäyttöön kohteisiin, joissa on pienet toleranssit, tarkkuusosia tai korkea lämpökuormitus, esimerkkeinä laakerit, ketjut, nivelet, jouset, liukukiskot ja Bowden-vaijerit.
- Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä.
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti.
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle.
Kemiallinen perusta | Synteettinen öljy |
Perusöljy | Synteettinen |
Väri | Kellertävä |
Haju/tuoksu | Hajuton |
Tiheys/ominaispaino | 0,834 g/ml |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa, DIN 51757 |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 180 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 1000 °C |
Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint. | 200 °C |
Leimahduspiste min. | 200 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 31 mm²/s |
Perusöljyn viskositeetin edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Kestävyys | Ikääntyminen |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Sisällön paino | 333,6 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!