Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarttuva voiteluspray HHS 2000® PLUS

HHS 2000 PLUS 400ML

Tuotenro 0893106203

EAN 4099617001957

-
Tarttuva voiteluspray HHS 2000® PLUS

Tuotenro 0893106203

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikäyttöinen, synteettinen ja suorituskykyinen tarttuva voiteluöljy, jolla on erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta.

Ääntä vaimentava kohdennetun käytön ansiosta


  • Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet

  • Erinomaiset levittäytymis- ja tunkeutumisominaisuudet.


Erinomainen tarttuvuus ja paineenkestävyys


  • Ei valumista eikä likaantumista, tarttuu välittömästi suihkutettaessa.

  • Korkea paineenkestävyys varmistaa luotettavan suojan.


Hyvä kulutuksenkestävyys ja materiaaliyhteensopivuus


  • Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen tasaiseen voiteluun.

  • Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).

  • Ei sisällä mikromuoveja.
Suorituskyvyn osoitus

Tämä tuote on NSF H1 -rekisteröity (164468). Rekisteröinnin yhteydessä vahvistetaan, että tuote täyttää NSF-ohjelman elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien voiteluaineiden vaatimukset, kun tällaista kosketusta ei voida teknisesti välttää.

Huomautus
  • NSF-sertifioitu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.

  • NSF-rekisteröity NSF H1:n mukaisesti: Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen

  • Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosiosuojakalvona, se on poistettava kokonaan, ennen kuin laite otetaan takaisin käyttöön.
Käyttöalue

Tämä tuote on NSF H1 -rekisteröity (164468). Rekisteröinnin yhteydessä vahvistetaan, että tuote täyttää NSF-ohjelman elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien voiteluaineiden vaatimukset, kun tällaista kosketusta ei voida teknisesti välttää.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ammattikäyttöön käyttökohteisiin, joissa on korkea painekuormitus, keskipakovoima tai pään yläpuolisiin asennuksiin (Bowden-vaijerit, pultit, liitokset, saranat, liukukiskot, ketjupyörät, hammastangot tai avoimet vaihteet).

Ohjeet
  • Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä.

  • Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti.

  • Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle.

Kemiallinen perusta

Synteettinen öljy

Perusöljy

Synteettinen

Väri

Valkeahko

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Tiheys/ominaispaino

0,855 g/ml

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

180 °C

Lämmönkestävyys enint.

1000 °C

Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint.

200 °C

Leimahduspiste min.

200 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

612 cSt

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

Kestävyys

Suolavesi, Heikot emäkset, Heikot hapot, Roiskeet

Sisältö/tilavuus

400 ml

Sisällön paino

377 g

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili
Kemikaalisuojakäsine, nitriili
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Puuvillaveluuri nukkavuorella.
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot