Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarttuva voiteluaine HHS® 200 PLUS

TARTTUVA VOITELUAINE-HHS200PLUS-400ML

Tuotenro 0893106204

EAN 4099618041860

-
Tarttuva voiteluaine HHS® 200 PLUS

Tuotenro 0893106204

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöön sopiva, tehokas synteettinen voitelurasva, jolla on erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta

Tehokas voitelu


  • Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet

  • Erinomainen paineenkestävyys ja erinomainen voitelevuus

  • Taloudellinen, koska voiteluun tarvitaan minimimäärä voiteluainetta ja voitelu on samanaikaisesti tehokasta


Erinomainen suojaus ja kestävyys


  • Soveltuu erinomaisesti ulkovoiteluun, koska voiteluainetta ei tarvitse huuhdella pois

  • Ensiluokkainen tiivistys sään vaikutuksia vastaan

  • Korkea paineenkestävyys suurissa kuormituksissa takaa luotettavan suojan

  • Vähentää uudelleenvoitelun tarvetta voideltujen pintojen kulumiskestävyyden ansiosta

  • Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen

  • Muodostaa tiiviin suojakalvon, suojaa erinomaisesti kosteudelta ja lialta


Maksimaalinen yhteensopivuus


  • Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen tasaiseen voiteluun

  • Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).

  • Ei sisällä mikromuoveja
Huomautus
  • Voidaan käyttää elintarvikealalla NSF-sertifioinnin ansiosta

  • NSF-rekisteröity NSF H1:n mukaisesti: Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen

  • Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleenkäyttöä.
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ammattikäyttöön mekaanisten komponenttien voiteluun ja suojaukseen monilla eri aloilla, kuten autoteollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa, maataloudessa, rakentamisessa ja yleisessä kunnossapidossa.

Ohjeet
  • Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä

  • Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä

  • Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle

Kemiallinen perusta

Rasvan ja lisäaineiden synteesi hiilivetyliuottimissa

Perusöljy

Synteettinen rasva

Väri

Beige

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Tiheys/ominaispaino

0,795 g/ml

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

180 °C

Lämmönkestävyys enint.

1000 °C

Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint.

200 °C

Leimahduspiste min.

200 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

1000 cSt

Perusöljyn viskositeetin edellytykset

40 °C lämpötilassa

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

Kestävyys

Vesi, Suolavesi, Heikot emäkset, Heikot hapot

Materiaalin yhteensopivuus

Teräs, Ei-rautapitoiset raskasmetallit, Ruostumaton teräs, EPDM, FKM, NBR

Sisältö/tilavuus

400 ml

Sisällön paino

248 g

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili
Kemikaalisuojakäsine, nitriili
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Puuvillaveluuri nukkavuorella.
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot