Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alumiininen Airline-sidontakisko, LED

SIDONTAKISKO-ALU-LED-1000

Tuotenro 096380 380

EAN 4056807794068

-
Alumiininen Airline-sidontakisko, LED

Tuotenro 096380 380

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ihanteellinen valaistus kahdella integroidulla LED-nauhalla
  • Asennetaan auton kattoa vasten

  • Liitäntä kaksijohtoisella 2 x 0,5 mm2:n kaapelilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

50 mm

Korkeus

10 mm

Pituus

1000 mm

Teho

22,6 W

Tuotteen paino

0,575 kg

Väri

Alumiinihopea

Materiaali

Alumiini

IP-suojausluokka

IP 67

Valoteho

1740 lm

Värilämpötila

6500 K

Nimellisjännite

12 V

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sähköasennussarja

SÄHKÖASENNUSSARJA 12V 52 OSAA

Sopii esimerkiksi alumiinisille Airline-sidontakiskoille LED-valoilla
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG10/11

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG1000

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG4000, 4M

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOE

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Kuormatukitanko Airline-profiileille

KUORMATUKITANKO SS25 PEHMUSTEELLA

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE SFL-M8

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE SFM-M10X1

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE, TÄHTIKAHVA SFS

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Alumiiniset kuormatukitangot

KUORMATUKITANKO SS250

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Sidontaliina lukolla ja kiinnikkeellä

SIDONTALIINA KSG54

Soveltuu enintään 300 daN:n kuormakapasiteetille
x 1 kpl
Kuormatukitanko Airline-profiileille

KUORMATUKITANKO SS20 PEHMUSTEELLA

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Alumiiniset kuormatukitangot

KUORMATUKITANKO SS200

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA1000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA2000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA4000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOA

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Alumiininen kuormatukitanko pikasäätöominaisuudella

KUORMATUKITANKO ALU-SS15

Suurten tavaroiden turvalliseen kuljetukseen
x 1 kpl
Alumiininen kuormatukitanko pikasäätöominaisuudella

KUORMATUKITANKOSARJA SS10

Suurten tavaroiden turvalliseen kuljetukseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot