Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Fleece-työtakki Performance

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Fleece-työtakki Performance

Urheilullinen ja pehmeä takki, mukavaa fleecekangasta. 4 suuntaan joustavat osiot takaavat hyvän liikkumisvapauden koko työpäivän ajan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16
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
Urheilullinen ja pehmeä takki mukavasta fleecekankaasta


  • 4 suuntaan joustavaa fleecekangasta, harjattu sisäpuolelta, ripstop-kangas hartioilla ja selkämyksen alaosassa

  • Kaksi vetoketjulista sivutaskua

  • Loxy®-heijastimet, YKK-vetoketjut

  • Hihansuissa peukalonreikä

  • Kapea malli


34 % nailonia, 60 % polyesteriä, 6 % elastaania (Spandex) - 260 g/m². Kontrastikangas: 89 % polyesteriä, 11 % elastaania (Spandex) - 210 g/m².

  • Takin sisäpuoli pehmeää harjattua fleeceä

  • Ryhdikäs RipStop-materiaali olkapäillä ja alaselässä

  • Korkea, suojaava kaulus