Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Takki, Nordic Hybrid
Kevyt, lämmin ja osittain tuulenpitävä takki.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt, lämmin ja osittain tuulenpitävä hybriditakki
- Lämmin, pehmustettu liiviosa, teddyfleeceä sivuilla, hihoissa ja olkapäillä
- Kierrätettyä polyesteriä, hitsatut saumat
- Vetoketjullinen rintatasku, ID-korttitasku, sivutaskut piilotetuilla vetoketjuilla, tilava sisätasku
- Kainalossa tuuletusaukot, kiristysnyöri helmassa, joustavat hihansuut
Kierrätettyä polyesteriä - 160 g/m²
Kontrastikangas: 100 % puuvillaa, polyesteri-fleecevuori (50 % kierrätettyä)
Pehmuste: 100 % kierrätettyä polyesteriä - 20 g/m²
- 2 isoa sisätaskua
Silitys matalalla lämmöllä
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Konepesu 40 °C:ssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!