Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työhousut stretch riipputaskut
Työhousut stretch riipputaskut - 1
Työhousut stretch riipputaskut - 2
Työhousut stretch riipputaskut - 3
Työhousut stretch riipputaskut - 4
Työhousut stretch riipputaskut - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työhousut stretch riipputaskut

Joustava rip-stop päämateriaali lisättynä 4-suuntaan joustavilla paneeleilla takapuolessa, haaroissa, polven yläpuolella ja pohkeissa takaavat täydellisen
yhdistelmän liikkuvuutta ja kestoa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Koot 42 - 64

  • Irrotettavat riipputaskut edessä, sivutaskut

  • Paikkataskut takana

  • Vetoketjullinen reisitasku, jossa ID-kulkukorttitasku ja kynä- ja pikkutaskuja

  • Vasaralenkki

  • Vahvistettu mittatasku

  • Puukkotasku

  • Muotoillut polvisuojataskut, 2 eri korkeutta

  • Tukevat vyölenkit

  • Kangaslenkit vyötäröllä, esim. avaimen kiinnittämistä varten

  • Kapenevat lahkeet, takana vahvike

  • Silikoninauhat vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta

  • Päämateriaali 43% polyesteri, 20% puuvilla, 7% elastaani, 215 g/m2

  • Joustavat paneelit 89% polyesteri , 11% elastaani, 250g/m2

  • Polvipaikkataskut Cordura

  • Musta vahvike 100% polyamidi
  • Varaosana irtotaskupari 9999 065 35