Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Väliasu, paita ja housut
Väliasua käytetään kerrospukeutumisessa, välikerroksia lisätään ja vähennetään tarpeen mukaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Musta, lämmin väliasupaita puolivetoketjulla, monikäyttöinen; toimii sekä alus- että päällyspaitana.
Paita toimii osana kerrospukeutumista väliasuhousujen kanssa.
- Raglanhihat
- Hyvin paikallaan pysyvät kaksinkertaiset hihansuut, peukaloreiät
- Korotettu suojaava kaulus
- Tuulilista edessä puolivetoketjun alla, leukaa vetoketjulta suojaava käänne
- Helma on takaa pidennetty, selkää lämmittävä
- Litteät, joustavat tasosaumat
VÄLIASUHOUSUT
Mustat, lämpimät väliasuhousut kuminauhavyötäröllä.
Housut toimivat osana kerrospukeutumista väliasupaidan kanssa.
- Hyvin istuva mitoitus
- Muotoillut polvet
- Hyvin paikallaan pysyvät kaksinkertaiset lahkeensuut
- Kuminauhavyötärö, Würth-logonauha antaa lisäsäädön
- Litteät, joustavat tasosaumat
Materiaali: 91% polyesteri, 9% elastaani, 225 g/m², kankaan sisäpuoli pehmeää, harjattua fleeceä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!