Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-vis talvihousut Oiva

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-vis talvihousut Oiva

Fluoresoivat talvihousut mustalla kontrastivärillä ja kuumaprässätyillä heijastimilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 24

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lämpimät talvityöhousut kylmiin ja tuulisiin työolosuhteisiin. Takaa korotettu vyötärö ja leveiden henkseleiden selkäosa suojaavat selkää kaikissa työasennoissa. Hengittävyys 5 000 g/m²/d, vesipilariarvo 8000 mm. Päällikankaassa on fluorivapaa Rudolf Bionic-Finish Eco -vedenhylkivyyskäsittely. Kevyt ja lämmin vuorivanu on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista.



Irrotettavat henkselit kiinnitetään takaa vyötärölle vetoketjulla ja edestä tarroilla. Vyötärön ja henkseleiden selkäpalan sisäpuoli on pehmeää ja lämmintä, harjattua neulosta. Tukevat vyönlenkit on ommeltu vahvistetusta panssarikangasta. Keskellä takana on erityisleveä vyönlenkki. Haarasauman kestävyys on vahvistettu paneelilla ja etuvetoketju on laadukas YKK-metallivetoketju.



Housuissa on useita taskuja, joihin mahtuu kaikki tarvittavat työkalut. Taskujen vuorimateriaali on pehmeää harjattua neulosta Polvisuojataskut ovat vahvistettua panssarikangasta ja polvisuojat on mahdollista asentaa kahteen eri korkeuteen ulkokautta. Lahkeensuut on vahvistettu panssarikankaalla ja niissä on sisällä lumilukot. Pitkä sivuvetoketju helpottaa kenkien pukemista ja riisumista housujen kanssa. Lahkeissa on kuumaprässätyt 70 mm leveät katkoheijastimet.



  • Hengittävyys 5 000 g/m²/d, vesipilariarvo 8000 mm

  • Fluorivapaa Rudolf Bionic-Finish Eco -vedenhylkivyyskäsittely

  • Takaa korotettu vyötärö

  • Muotoillut polvet, polvisuojataskut

  • Irrotettavat kuminauhahenkselit

  • Runsaasti taskuja

  • Lahkeensuissa lumilukot

  • Tukevat vyönlenkit

  • Kuumaprässätyt katkoheijastimet lahkeissa

  • Tarrakiinnitteiset riipputaskut eteen

  • Tilavat vetoketjulliset etutaskut

  • Läpälliset takataskut, jotka suljetaan tarralla

  • Mittatasku puukkolenkillä ja peitetyllä napilla

  • Tilava tarralla suljettava läpällinen reisitasku, jossa työkalulokerot
  • EN ISO 20471:2013 lk 2

  • EN 342:2017


Erikseen tilattava musta irtotaskupari, tuotenumero 9999 065 356