Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Takki, Nordic Insulated
Takki, Nordic Insulated - 1
Takki, Nordic Insulated - 2
Takki, Nordic Insulated - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Takki, Nordic Insulated

Hyvälaatuinen, lämmin, topattu takki. Takki sopii hieman viileisiin kevät- ja syyspäiviin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Topattu takki, joka sopii erinomaisesti viileisiin päiviin


  • Kierrätettyä polyesteriä, kevyt vanupehmuste

  • Vetoketjullinen rintatasku ja sivutaskut

  • Heijastavat yksityiskohdat, henkilökorttipaikka

  • Helmassa kiristysnyöri, joustavat hihansuut


100 % kierrätettyä polyesteriä - 160 g/m²


Kontrastikangas: 65 % kierrätettyä polyesteriä / 35 % ripstop-puuvillaa - 245 g/m²


Pehmuste: Sorona® Aura - liiviosa 80 g/m², hihat 60 g/m²


  • Iso suljettava sisätasku

  • Kainaloissa tuuletusreiät

  • Takaa pyöristetty helma