Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Multinorm Hi-vis talvityötakki
Multinorm Hi-vis talvityötakki - 1
Multinorm Hi-vis talvityötakki - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Multinorm Hi-vis talvityötakki

Talvityötakki hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn - suojaa käyttäjäänsä valokaaren - ja staattisen sähkön vaaroilta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Multinorm Hi-vis talvityötakki sopii hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn, suojaa käyttäjäänsä myös valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta.Takissa on pidennetty selkäosa ja suojaava pystykaulus. Helmassa ja hihansuissa tarrasääto. Vetoketjun päällä tuulilista, joka suljetaan tarroilla. Vetoketjulliset sivutaskut sekä rintatasku.


Läpällisessä rintataskussa on piilotettava ID-korttitasku, joka ei ole palosuojattu. Siksi se on pidettävä taskussa piilossa työskentelyn aikana. Lisäksi kynätasku ja kiinnityslenkki säteilymittarille.



  • Palosuojauskäsittely

  • Suojaava pystykaulus, irrotettava huppu

  • Pidennetty selkäosa, helmassa tarrasäätö

  • Palosuojatut heijastimet
  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1

  • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2

  • IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1

  • EN 1149-5:2018

  • EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi 6

  • EN ISO 20471:2013 koot S lk 2, M-4XL lk 3

  • EN 342