Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Multinorm Hi-vis talvityöhousut
Multinorm Hi-vis talvityöhousut  - 1
Multinorm Hi-vis talvityöhousut  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Multinorm Hi-vis talvityöhousut

Talvityöhousut hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn - suojaa käyttäjäänsä valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Multinorm Hi-vis talvityöhousut sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn. Ne suojaavat käyttäjäänsä valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta. Housuissa on säädettävät, irrotettavat henkselit ja joustava kuminauhavyötärö, jonka selkäosa on korotettu ja suojaa siten paremmin selkää. Vyötärönappi on piilotettu, joten se ei osu ihoon. Lahkeissa on vetoketjut ja lumilukot. Polvisuojataskuihin saa polvisuojat kahdelle eri korkeudelle.


Runsaasti taskuja, joista läpällisessä reisitaskussa oleva ID-korttitasku ei ole palosuojattu ja se on siksi pidettävä reisitaskussa piilossa, kun työskennellään.



  • Palosuojauskäsittely

  • Palosuojatut heijastimet

  • Korotettu selkäosa

  • Säädettävät ja irrotettavat henkselit

  • Polvisuojataskut

  • Lahkeissa vetoketjut ja lumilukot

  • Sivutaskut, läpälliset takataskut

  • Läpällinen tarrakiinnitteinen reisitasku kynätaskulla

  • Tarrakiinnitteinen läpällinen puikkotasku, puukkonappi

  • Vasara-/työkalulenkki

  • ID-korttitasku
  • EN ISO 20471:2013 lk 1, yhdessä takin kanssa lk 3

  • EN 342:2017

  • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2

  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1

  • EN 1149-5:21008

  • IEC 61482-2:2009, lk1

  • EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (uusittava joka 6 pesukerta)

  • Palosuojaus testattu 25 pesukerran mukaan.