Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Talvityöhaalari Hi-Vis
Vedenpitävä näkyvä Hi-Vis talvityöhaalari
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Polyesterivanu runko 160g/m², hihat ja lahkeet 140g/m²
- Teipatut saumat, vesipilariarvo 8000 mm
- Hengittävyys 5 000 g/m²/d
- Polvimateriaali musta Cordura®
- Irrotettava ja säädettävä huppu, suojaava pystykaulus
- Kaksisuuntainen vetoketju kaksinkertaisella tuulilistalla
- Vetoketjullinen rintatasku
- ID-henkilökorttitasku piilotettavissa rintataskuun
- Sivutaskut, reisitasku kännykkätaskulla, mittatasku
- Pitkät vetoketjut lahkeissa
- Hihansuissa ja housun lahkeissa tarrakiristys
- Kainaloissa vetoketjulliset tuuletusaukot
- Joustava vyötärö
- Kat. 2, EN ISO 20471:2013 luokka 3, EN 343 3,1 suojaus sateelta
Toimitusmyynnissä keltainen talvihaalari, 9999 063 685 – 9999 063 691, koot S-4XL
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!