Tilaa letkut, liittimet ja kiristimet helposti eShopista
Letkujen, liittimien ja kiristimien hankinta onnistuu nopeasti ja sujuvasti eShopin kautta. Voit selata valikoimaa, tarkistaa saatavuuden ja tehdä tilauksen suoraan verkossa tai mobiililaitteella.
Click & Collect -palvelun avulla varmistat, että tarvitsemasi tuotteet ovat valmiiksi kerättyinä valitsemassasi Würth Centerissä jopa 60 minuutin kuluessa. Saat ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa.
Vaihtoehtoisesti voit tilata tuotteet suoraan työmaalle, tuotantolaitokseen tai muuhun ilmoittamaasi osoitteeseen. Toimitusaikamme on 1–3 arkipäivää.
Smart Work -logistiikkaratkaisut helpottamaan hankintoja ja arkea
Letkuja, liittimiä ja kiinnitystarvikkeita käytetään jatkuvasti teollisuuden tuotannossa, kunnossapidossa ja koneiden huollossa. Kun järjestelmässä tarvitaan uusi letku tai liitin, oikean komponentin on oltava nopeasti saatavilla, jotta työ ei keskeydy.
Würthin Smart Work -logistiikkaratkaisut auttavat hallitsemaan tarvikkeiden saatavuutta ja varastointia tehokkaasti. Hyllytyspalvelun avulla Würth seuraa tuotteiden kulutusta ja huolehtii täydennyksistä asiakkaan varastoon tai työpisteelle. Näin tarvittavat letkut, liittimet ja muut tarvikkeet ovat aina saatavilla ilman erillistä varastonhallintaa.
Ratkaisut tukevat kunnossapidon sujuvuutta ja auttavat vähentämään tuotannon seisokkeja, kun oikeat komponentit löytyvät nopeasti oikeasta paikasta.
Tutustu Smart Work -logistiikkaratkaisuihin
Paineen, lämpötilan ja siirrettävän materiaalin vaikutus letkuvalintaan
Letkun valinta perustuu käyttökohteen teknisiin vaatimuksiin. Käyttöpaine, lämpötila ja siirrettävä aine määrittävät, millainen rakenne ja materiaali varmistavat turvallisen ja kestävän materiaalin siirron.
Käyttöpaine määrittää, kuinka vahva letkun rakenteen tulee olla. Letkun on kestettävä sekä jatkuva käyttöpaine että mahdolliset lyhytaikaiset painepiikit, joita syntyy esimerkiksi laitteiston käynnistyessä tai venttiilien sulkeutuessa.
Lämpötila vaikuttaa letkun materiaalin kestävyyteen ja joustavuuteen. Letkun on sovelluttava sekä siirrettävän aineen lämpötilaan että käyttöympäristön olosuhteisiin, jotta se säilyttää mekaanisen lujuutensa ja toimintavarmuutensa koko käyttöiän ajan.
Siirrettävä aine määrittää letkun sisäpinnan materiaalivaatimukset. Veden, paineilman, öljyjen, polttoaineiden ja kemikaalien kemialliset ominaisuudet sekä mahdollinen kuluttava vaikutus on huomioitava, jotta letku säilyttää tiiveytensä ja rakenteellisen kestävyyden koko käyttöiän ajan.
Yhteensopivat letkuliittimet, letkusiteet ja kiinnikkeet
Liittimien ja kiinnikkeiden valinta vaikuttaa suoraan liitoksen tiiviyteen, paineenkestoon ja järjestelmän käyttöikään. Väärin mitoitettu kiristin tai yhteensopimaton liitin voi heikentää liitoksen pitävyyttä ja lisätä vuotoriskiä erityisesti paineellisissa järjestelmissä.
Oikean liittimen valinnassa huomioidaan letkun mitat, käyttöpaine, siirrettävä aine sekä ympäristön rasitukset, kuten tärinä ja lämpötilavaihtelut. Kiristimen puristusvoiman on oltava riittävä ilman, että se vaurioittaa letkua.
Samasta valikoimasta löytyvät yhteensopivat letkut, liittimet ja kiristimet helpottavat mitoitusta ja varmistavat, että järjestelmä toimii luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa.
Katso kaikki siteet ja kiristimet tai etsi tuotteita suosituimpien kategorioiden kautta:
Katso kaikki liittimet tai etsi tuotteita suosituimpien kategorioiden kautta:
Sovellettavat EN-, ISO- ja SAE-standardit
Letkujen, liittimien ja kiinnikkeiden valinnassa on tärkeää varmistaa, että tuotteet täyttävät käyttökohteen mukaiset standardit ja tekniset vaatimukset. Eri sovelluksissa sovelletaan muun muassa EN-, ISO- ja SAE-standardeja, jotka määrittävät esimerkiksi paineenkeston, mitoituksen, materiaalivaatimukset ja testausmenetelmät.
Hydrauliikkakäytössä standardit ohjaavat letkujen rakennetta ja turvallisuusvaatimuksia korkeissa paineissa. Kemikaali- ja polttoainekäytössä korostuvat materiaalien kemiallinen kestävyys ja yhteensopivuus siirrettävän aineen kanssa. Liittimissä ja kierreliitoksissa standardit varmistavat mittojen yhteensopivuuden ja tiiviin liitoksen.
Standardien mukaiset tuotteet helpottavat suunnittelua, tukevat turvallista käyttöä ja varmistavat, että järjestelmä täyttää sille asetetut tekniset ja lainsäädännölliset vaatimukset. Würthin valikoimaan kuuluvat letkut, liittimet ja kiinnikkeet on suunniteltu ammattikäyttöön, jossa korostuvat turvallisuus, kestävyys ja yhteensopivuus. Tuotteiden suunnittelussa ja valinnassa huomioidaan keskeiset EN-, ISO- ja SAE-standardit, jotta ratkaisut soveltuvat teollisuuden, kunnossapidon ja työmaiden vaatimuksiin.
Asiakastarina: Avant Tecno Oy - Palvelu, nopeus ja saatavuus asiakassuhteen kulmakivinä
Teollisessa tuotannossa komponenttien saatavuus ja laatu vaikuttavat suoraan tuotannon sujuvuuteen. Suomalainen pienkuormaajavalmistaja Avant Tecno valmistaa Ylöjärvellä noin 5000 kuormaajaa vuodessa, mikä tarkoittaa kymmeniä tuhansia eri mittaisia hydrauliletkuratkaisuja tuotantoon.
Würth toimittaa Avantille hydrauliikan imuletkuja ja muita letkutarvikkeita valmiiksi mitoitettuina ja katkaistuina suoraan tuotantolinjalle. Näin kokoonpano sujuu ilman viivästyksiä ja tuotanto pysyy tehokkaana. Pitkäaikainen yhteistyö sekä Würthin Industry Center -palvelu varmistavat, että tarvittavat letkut ja tarvikkeet ovat saatavilla oikeaan aikaan ilman erillistä varastonhallintaa.
Avantin hydrauliikkahankinnoista vastaava Osku Hokkanen yhteistyöstä Würthin kanssa:
”Olemme halunneet huolettomuutta, ja sitä olemme saaneet. Würthillä on tarjota meille toimiva ratkaisu, jolloin meidän ei tarvitse seurata ja varmistella, että homma toimii. Sitä tunnetta ei ole automaattisesti kaikkien toimittajien kanssa”
Lue lisää Avantin ja Würthin asiakastarinasta
Würth - Luotettava kumppani pitkäaikaiseen yhteistyöhön
Würth palvelee suomalaisia teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon ammattilaisia tuotteilla ja palveluilla, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea ja tehostamaan hankintoja. Laajan yli 75 000 tuotteen valikoiman lisäksi saat käyttöösi työkalut, joilla tilaukset, varastot ja toistuvat hankinnat pysyvät hallinnassa.
Kirjautuneena asiakkaana näet asiakaskohtaiset hinnat ja center-kohtaiset saldot sekä voit hyödyntää tilauspohjia ja toistuvia tilauksia. Click & Collect -palvelulla varmistat tuotteiden nopean noudon valitsemastasi Würth Centeristä, ja vaihtoehtoisesti toimitus onnistuu suoraan työmaalle tai tuotantolaitokseen.
Vahvuutemme on kokonaisuudessa. Laaja tuotevalikoima kattaa eri ammattialojen tarpeet, ja monipuoliset palvelut sekä asiantunteva tuki auttavat sinua keskittymään tärkeimpään eli omaan liiketoimintaan.
Rekisteröidy yritysasiakkaaksi