PLUS-tiemerkintämaali on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset näkyvyyden ja merkintöjen kestävyyden osalta.
- Erittäin kestävä suojakorkki
- Nopeasti kuivuva maali - noin 10 min
- Erinomainen peittävyys ja kestävyys
- Erittäin taloudellinen käyttää
- Käyttölämpötila -20 °C…+50 °C.
- Merkinnät kestävät jopa 12 kuukautta
Tuore lika voidaan poistaa ohenteella. Kovettunut merkintämaali voidaan poistaa painepesurilla ja harjalla Säilyvyysaika on 2 vuotta. Älä altista yli 50 °C:n lämpötiloille. Suojaa auringonvalolta ja muilta lämpö- ja syttymislähteiltä.
Voidaan käyttää pinnanmuotojen merkitsemiseen esimerkiksi maastonmerkintä- ja mittaustyössä, tienrakennuksessa (pohjatyöt ja putkistot) sekä kaikenlaisissa yleisissä rakennustöissä. Voidaan käyttää asfaltilla, ruoholla, maaperällä, kivellä, betonilla, puulla, soralla, hiekalla jne. Voidaan käyttää imukykyisillä ja ei-imukykyisillä pinnoilla sekä kosteilla/märillä pinnoilla ja alle nollan lämpötiloissa.
Käännä spraypurkki ylösalaisin ja ravista hyvin ennen käyttöä, jotta väri sekoittuu kunnolla (kuulet sekoituskuulat). Suihkuta käytön jälkeen suutin tyhjäksi (kunnes pelkkää ponnekaasua tulee ulos), jotta suutin ja hajotin puhdistuvat. Voidaan käyttää kaikilla pinnoilla, myös kosteilla pinnoilla. Suosittelemme noin 10-15 cm:n suihkutusetäisyyttä pinnasta, jotta merkinnät ovat tarkkoja ja selkeitä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!