Paksu kerros ensimmäisellä suihkutuskerralla
- Erittäin varma käyttää optimaalisten säältä suojaavien ominaisuuksien ansiosta
- Vain yhden työvaiheen ansiosta nopea käyttää
- Hyvin peittävä
Monipuolinen käyttö säädettävän suihkutussuuttimen ansiosta
Isot ja pienet korjaukset voidaan suorittaa nopeasti ja turvallisesti säädettävää suihkutussuutinta käyttäen.
Ei valu helposti
Kestää erittäin hyvin kulutusta
Korroosiosuojaus testattu DIN-standardin mukaisesti
- Vaalea sinkkispray Perfect: 250 tuntia
- Sinkkispray Perfect: 500 tuntia
- Voidaan käyttää korjauksiin DIN EN ISO 1461 -standardin mukaisesti
Pistehitsattava
Sinkkispray Perfect ja vaalea sinkkispray Perfect sisältävät sinkkiä ja siten tarjoavat optimaalisen katodisen suojan korroosiota vastaan. Jos pinta on vaurioitunut, sinkkipinta syöpyy (anodi) ja suojaa siten metallia ruostumiselta. Jäljelle jäänyt aine suojaa koko pintaa ruostumiselta. Jos pinta on vaurioitunut, metalli ei ole enää suojattu.
Ei sovellu tartuntapohjaksi PU- tai MS-polymeereille tai hybriditiivistemassoille.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Metallipintojen ehostamiseen, korjaukseen ja korroosiosuojaukseen.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista ruoste ja irrallinen vanha maali, hio ja puhdista. Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 2 minuutin ajan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!