Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pakkeli VAKU 30
Pakkeli VAKU 30 - 1
Pakkeli VAKU 30 - 2
Pakkeli VAKU 30 - 3
Pakkeli VAKU 30 - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pakkeli VAKU 30

Yleispakkeli, jolla on erinomaiset ominaisuudet. Voidaan käyttää täytepakkelina sekä hienopakkelina.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ei reunojen murtumista hienohionnassa



Erinomainen elastisuus, joka takaa suljetun, sileän pinnan


Ei tarvitse uudelleen käsittelyä hienopakkelilla



Kuivuu nopeasti


Mahdollistaa nopean jälkikäsittelyn, mikä säästää aikaa (hionta, tasoitus ja pintamaalaus)



Helppo hioa, pölyä muodostuu vain vähän


  • Helppokäyttöinen

  • Yksinkertaistaa kohteen jatkokäsittelyä


Hyvä täyttökyky ja kuormituksen kesto



Lämmönkestävyys enintään 80 °C

Huomautus
  • Vinkki 1. Jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä korroosiosuojaus ja pitävä tartunta, esikäsittele alue kaksikomponenttisella Multi-Fill-pohjusteella ennen pakkelin levittämistä (älä käytä yksikomponenttista pohjustetta, koska tällöin tartunta heikkenee).

  • Vinkki 2. Vähäinen määrä riittää. Ei-huokoiselle pinnalle pakkelia tulee levittää useita ohuita kerroksia. VAKU 30 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus: 250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOCFarbV) mukaan: 0 g / Ei saa käyttää pahasti vahingoittuneilla pinnoilla.
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.