Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Industry puhdistusliinat
Useimpien pintojen tehokkaaseen ja nopeaan puhdistamiseen ilman vettä, saippuaa tai harjaa. NSF-sertifioitu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti päivittäiseen liikkuvaan käyttöön
- Poistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti vaikeimmankin lian, kuten öljyt, rasvat, liimat, maalit, tervan ja voiteluaineet
- Pintojen, työkalujen ja käsien puhdistukseen
- Puhdistaa kädet ja jättää miellyttävän tuoksun
NSF-sertifioitu: Nonfood Compounds Program Listed C1.
Ei sovellu kiiltäville pinnoille, kuten autojen maalipinnoille ja läpinäkyville muoveille, kuten visiireille tai pleksilasille.
NSF-sertifioitu: Nonfood Compounds Program Listed C1.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Poistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti vaikeimmankin lian, kuten öljyt, rasvat, liimat, maalit, tervan ja voiteluaineet.
- Työkalujen puhdistus
- Pintojen puhdistus
- Käsien puhdistus
Ota kostea liina suljettavasta purkista ja puhdista pinta hankaamalla sitä varovasti liinalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!