Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarttuva voiteluaine HHS® 200 PLUS
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarttuva voiteluaine HHS® 200 PLUS

Yleiskäyttöön sopiva, tehokas synteettinen voitelurasva, jolla on erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas voitelu


  • Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet

  • Erinomainen paineenkestävyys ja erinomainen voitelevuus

  • Taloudellinen, koska voiteluun tarvitaan minimimäärä voiteluainetta ja voitelu on samanaikaisesti tehokasta


Erinomainen suojaus ja kestävyys


  • Soveltuu erinomaisesti ulkovoiteluun, koska voiteluainetta ei tarvitse huuhdella pois

  • Ensiluokkainen tiivistys sään vaikutuksia vastaan

  • Korkea paineenkestävyys suurissa kuormituksissa takaa luotettavan suojan

  • Vähentää uudelleenvoitelun tarvetta voideltujen pintojen kulumiskestävyyden ansiosta

  • Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen

  • Muodostaa tiiviin suojakalvon, suojaa erinomaisesti kosteudelta ja lialta


Maksimaalinen yhteensopivuus


  • Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen tasaiseen voiteluun

  • Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).

  • Ei sisällä mikromuoveja
Huomautus
  • Voidaan käyttää elintarvikealalla NSF-sertifioinnin ansiosta

  • NSF-rekisteröity NSF H1:n mukaisesti: Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen

  • Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleenkäyttöä.
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.