Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rasva-annostelija Arcalub-C1-125

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rasva-annostelija Arcalub-C1-125

Kaasupurkaukseen perustuva (ei paristoja) automaattinen voitelulaite yhdelle voitelupisteelle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Rasva-annostelija automaattiseen voitelukäyttöön, saatavilla useilla eri Arcanol rasva- ja öljyvaihtoehdoilla NLGI 2 asti, sekä uudelleentäytettävillä säiliöillä, tilavuudet: 60 cm3 tai 125 cm3. Laite on suljettu, pölytiivis, vedenpitävä ja ATEX- ja EX-sertifioitu laite, jolla on lukemattomia käyttömahdollisuuksia, kuten sähkömoottorit, pumput, tuulettimet ja kuljetinhihnat. Korkea pöly- ja vesitiiviys suojaluokitus. Laitteella saavutetaan ajansäästöä lyhyempien huoltovälien ansiosta ja sillä voidaan pienentää huoltokustannuksia noin 25% verrattuna manuaaliseen voiteluun. Laitteella saavutetaan pidentynyt laakerin käyttöikä sekä lisääntynyt työturvallisuus vaikeapääsyisissä voitelupisteissä.



  • Säädettävissä oleva purkausaika +20°C: 1-12 kk

  • Kartiomainen ulkokierre R1/4"

  • Suojausluokka: IP68

  • Voiteluaineet: Öljyä ja rasvaa NLGI 2 asti

  • Tilavuus: 60 cm3 tai 125 cm3