Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1K-pistoolivaahto Purlogic Elastic, Purplus Flex
Elastinen, 1-komponenttinen pistoolivaahto eristämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin hyvä elastisuus
- Purlogic Elastic, Purplus Flex vaahto on erittäin joustavaa, mikä ehkäisee vaahtonauhan murtumista (noin kolme kertaa joustavampi markkinoilla oleviin PU-vaahtoihin verrattuna)
- Elastisuus > 50 %
- Talvivaahto alkaen -10 °C:sta
- Hyvät äänieristysominaisuudet jopa 60 dB:iin asti
- Kestää hometta, lämpöä ja vettä
- Rekisteröity ekologisen rakentamisen ja korjausrakentamisen tietokantaan
- Estää lämpösillat
Sopii talvikäyttöön
- Alin pinnan ja ympäristön lämpötila -10 °C
- Alin purkin lämpötila 5 °C
- Joustava jopa pakkasella
Testatut tuotteen ominaisuudet
- Sauman äänieristys
- Lämmönjohtavuus
- Ilmanläpäisevyys
- Testatut energiansäästöominaisuudet
- EMICODE-sertifioitu
Kestää ikääntymistä
Hienosoluinen vaahtorakenne
Ympäristöystävällinen
- Erinomainen lämmöneristys
- Ei sisällä HCFC-, CFC-, HFC- ja PFC-yhdisteitä
Tarttuu betoniin, kiveen, kovaan PVC:hen, metalliin ja puuhun. Ei tartu PE-, PP-, silikoni- ja PTFE-pintoihin eikä rasvaan.
Rakennusmateriaaliluokka B3 - Helposti syttyvä
Tämä 1K PUR -vaahto soveltuu ikkunoiden, ovien ja julkisivujen saumojen täyttämiseen, tiivistämiseen ja eristämiseen. Ei sovellu B1-käyttökohteisiin, kuten ETICS-järjestelmiin.
Hyvän elastisuutensa ansiosta pystyy sitomaan osien liikkeitä tehokkaammin. Kiinnittyy erinomaisesti tavanomaisiin rakennuspintoihin.
Ravista purkkia voimakkaasti vähintään 20 kertaa aina ennen käyttöä. Irrota suojakorkki ja kierrä purkki pistooliin. Annosmäärää säädetään pistoolin liipaisimella ja annosteluruuvilla. Kun käytät AA210-pillisuutinta, aseta se venttiiliin ja käännä 90° ennen käyttöä. Määrää annostellaan painamalla venttiilivipua. Annostele vaahtoa säästeliäästi. Levitä vaahto tasaisena nauhana. Levitä kerroksittain erityisesti yli 30 mm saumoihin ja onkaloihin, kostuta välissä. Varmista kuitenkin, ettei pohjamateriaalissa ole jäätä. Optimaalinen purkin lämpötila on 20 °C. Alemmissa lämpötiloissa
vaahdon riittoisuus on vähäisempi. Kun levität vaahtoa muotoaan muuttaviin osiin, kuten ikkunalautoihin tai ikkunanpuitteisiin, osat on ankkuroitava lujasti. Vaahtoa ei saa jättää alttiiksi sääolosuhteille pitkäksi ajaksi, koska se ei kestä UV-säteilyä. Leikkaa mahdolliset ulkonevat vaahtojäämät pois kovettumisen jälkeen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!