Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1K-Purlogic Nordic pistoolieristevaahto, Winter
Käyttövalmis 1-komponenttinen pistoolivaahto, jota voidaan käyttää myös äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa –25 °C:seen asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kiinnittyy erinomaisesti useimpiin materiaaleihin (ei tefloniin eikä PP- ja PE-pintoihin)
- Hyvät lämmöneristys- ja äänieristysominaisuudet
- Erinomaiset tiivistysominaisuudet
- Kuivuminen ei muuta tuotteen tilavuutta
- Voidaan käyttää myös matalissa lämpötiloissa
Säilytä tölkkejä pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa (+5 °C … +25 °C). Suojaa pakkaselta. Parasta ennen: katso tölkistä.
Pakkasella, jos joudutaan kostuttamaan, sumutettu vesi jäätyy pintoihin, joihin vaahdon pitäisi tarttua. Nordic Winter on ensimmäinen vaahto, joka kovettuu pakkasella hyvälaatuiseksi eristeeksi ilman kostutusta.
Ikkunan- ja ovenkarmien asennus, reikien täyttäminen vaahdolla, kattorakenteiden läpiviennit, lämmöneristys ja äänieristys.
Pinnan täytyy olla kuiva, sula ja kiinteä, sen mittojen pysyvyyden on oltava hyvä, eikä siinä saa olla pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, irrotusaineita eikä irrallisia hiukkasia. Ravista purkkia ennen käyttöä noin 20 kertaa. Kierrä purkki pistooliin. Pidä purkkia ylösalaisin ja paina varovasti pistoolin liipaisinta, jotta vaahto vapautuu. Kun vaahto on kovettunut, sen mitat säilyvät täysin. Kovettunutta vaahtoa voi rapata, maalata ja liisteröidä. Kun vaahtoa on paljon ja kun ilma on kuivaa, esim. talvella, pintojen ja vaahdon kostuttaminen parantaa vaahdon laatua ja lyhentää kovettumisaikaa. Poista tuoreet vaahtoroiskeet, ja kun pidät taukoa, poista tuore vaahto välittömästi venttiilistä ja putkesta käyttämällä PURlogic® Clean -puhdistusainetta, tuotenro 0892 160.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!