Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinnitystarvikkeet

Kiinnitystarvikkeet ovat olennainen osa rakentamisen, asennuksen, teollisuuden ja kunnossapidon päivittäistä työtä. Oikein valitut ruuvit, mutterit, aluslevyt, niitit, kierretangot, ankkurit ja muut kiinnikkeet vaikuttavat suoraan liitoksen kestävyyteen, työn sujuvuuteen ja lopputuloksen turvallisuuteen. Würthin valikoimasta löydät ETA-hyväksytyt kiinnitystarvikkeet eri materiaaleille ja käyttökohteisiin, kun tarvitset ratkaisuja esimerkiksi puu-, metalli- ja levykiinnityksiin.

Uudet ASSY® 4 -rakennusruuvit tarjoavat ylivoimaisen suorituskyvyn puukiinnityksiin. Tutustu ASSY® 4-ruuveihin, kun haluat sujuvoittaa asennustyötä, varmistaa pitävän kiinnityksen ja saada siistin lopputuloksen.

Lajittelu

Suositut tuotteet
Suosituimmat tuotteet luokassa Kiinnitystarvikkeet

Tilaa kiinnitystarvikkeet helposti eShopista

Kiinnitystarvikkeiden hankinta onnistuu nopeasti ja vaivattomasti eShopin kautta. Voit selata valikoimaa, tarkistaa saatavuuden ja tehdä tilauksen suoraan verkossa tai mobiilisovelluksessa. Click & Collect -palvelun avulla varmistat, että tarvitsemasi kiinnitystarvikkeet ovat valmiiksi kerättyinä valitsemassasi Würth Centerissä jopa 60 minuutin kuluessa. Saat ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa, ja voit jatkaa työpäivää ilman turhia viiveitä.

Tuotteet voidaan toimittaa myös suoraan toimipisteeseen, työmaalle tai muuhun ilmoittamaasi osoitteeseen. Toimitusaikamme on yleensä 1–3 arkipäivää.

Smart Work -logistiikkaratkaisut helpottamaan kiinnitystarvikkeiden hallintaa

Kiinnitystarvikkeita käytetään päivittäin rakentamisessa, asennustöissä, teollisuudessa ja kunnossapidossa, joten oikeiden tuotteiden saatavuus on tärkeä osa työn sujuvuutta. Würthin Smart Work -ratkaisut auttavat pitämään usein tarvittavat kiinnitystarvikkeet helposti saatavilla sekä täydentämään varastoja oikea-aikaisesti. Hyllytyspalvelun avulla kiinnitystarvikkeiden käyttöä voidaan seurata ja täydennyksistä huolehditaan suoraan asiakkaan varastoon tai työpisteelle. Näin hankintoihin ja varastonhallintaan kuluu vähemmän aikaa, ja työ voi jatkua ilman turhia katkoksia.

Tutustu Smart Work -logistiikkaratkaisuihin

Laadukkaat kiinnitystarvikkeet ammattilaisille ja käsityöläisille

Kiinnitystarvikkeet ovat olennainen osa jokaisen ammattilaisen työkalupakkia. Ne ovat pieniä, mutta ratkaisevan tärkeitä osia, joita tarvitaan lähes kaikilla aloilla. Ne varmistavat rakenteiden kestävyyden, luotettavuuden ja turvallisuuden rakentamisesta puu- ja metalliteollisuuteen sekä ajoneuvojen huoltoon ja valmistukseen. Würthin verkkokaupasta löydät laajan valikoiman kiinnitystarvikkeita, jotka ovat huolella valittuja kestävyyden ja suorituskyvyn takaamiseksi. Tutustu myös valmiisiin lajitelmiin, kun haluat pitää usein tarvittavat kiinnitystarvikkeet helposti mukana ja nopeasti saatavilla.

Kiinnitystarvikkeiden valinnassa käyttökohde ja alustan materiaali ratkaisevat. Tutustu kiinnittämisen vinkkeihin, kun tarvitset apua oikean kiinnikkeen valintaan esimerkiksi betoniin, levyseinään, kevytbetoniin tai muihin yleisiin asennuskohteisiin. Sivulta löydät käytännönläheistä tietoa yleisimmistä kiinnitystarvikkeista ja niiden käyttökohteista, mikä helpottaa sopivan ratkaisun löytämistä eri asennustilanteissa.

Puukiinnityksissä on tärkeää huomioida myös käyttöolosuhteet. Ulkotiloissa, kosteissa tiloissa ja muissa korroosiolle alttiissa ympäristöissä kiinnikkeiltä vaaditaan tavallista enemmän sään- ja kosteudenkestävyyttä.

Lue lisää aiheesta artikkelistamme: Puukiinnittäminen – kiinnikkeiden materiaalit ja pinnoitteet käyttöolosuhteiden mukaan.

Ruuvit

Valikoimasta löydät ruuvit puulle, metallille, levyille ja muihin käyttökohteisiin, kun työssä tarvitaan pitävää kiinnitystä ja sujuvaa asennusta.

ASSY® 4-rakennusruuvit

ASSY® 4-rakennusruuvit on suunniteltu ammattikäyttöön puukiinnityksissä, joissa korostuvat sujuva asennus, pitävä liitos ja siisti lopputulos. ETA-testauksen ja jatkuvan laadunvalvonnan avulla ASSY® 4-rakennusruuvit tarjoavat parhaan suorituskyvyn puurakentamiseen, kovemmille puumateriaaleille sekä puu-puu- ja metalli-puu-liitoksiin.

  • ASSY® 4: Monipuolinen yleisruuvi puu-, levy- ja teräs–puu-kiinnityksiin.
  • ASSY® 4 Plus Special: Puuporakärjellä varustettu rakennusruuvi, joka helpottaa asennusta erityisesti kovemmissa puulaaduissa.
  • ASSY® 4 SK: Laippakantainen ruuvi, joka takaa tiukan liitoksen puu–puu- ja teräs–puu-liitoksiin.
  • ASSY® 4 COMBI: Ratkaisu erityisesti metalli–puu-liitoksiin, mutta myös vaativiin puu–puu-kiinnityksiin.
  • ASSY® Plus 4 MDF: MDF-levyille suunniteltu ruuvi, jolla saadaan siisti asennusjälki ilman esireikää.

Tutustu kiinnitystarvikkeiden ETA-hyväksyntöihin. Kiinnitysten suunnittelussa ja mitoituksessa apuna ovat Würthin suunnitteluohjelmat, joilla varmistat käyttökohteeseen sopivan ratkaisun.

Mutterit ja aluslevyt

Käyttötarkoitukseen soveltuvat mutterit varmistavat luotettavan kiristyksen, ja aluslevyt auttavat jakamaan kuormitusta, suojaamaan kiinnitettäviä pintoja sekä parantamaan liitoksen toimivuutta eri käyttökohteissa. Würthin valikoimasta löydät mutterit ja aluslevyt eri materiaaleille, kuormituksille ja käyttötarpeisiin.

Niitit, hakaset ja naulat

Niitit, hakaset ja naulat soveltuvat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja pitävää materiaalien kiinnitystä. Valikoimasta löytyy ratkaisuja eri materiaaleille ja työvaiheisiin.

ETA-hyväksynnät ja DoP-dokumentit kiinnitystarvikkeille

Rakentamisessa käytettävissä kiinnityksissä tuotteen suorituskyvyn on vastattava käyttökohteen vaatimuksia. ETA-arviointi (European Technical Assessment) auttaa osoittamaan tuotteen soveltuvuuden tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja DoP-suotitustasoilmoituksessa (Declaration of Performance) esitetään tuotteen ilmoitetut ominaisuudet. Tutustu ETA-hyväksyntöihin ja suoritustasoilmoituksiin, kun haluat varmistaa, että valittu kiinnitystarvike täyttää kohteen tekniset vaatimukset.

Kiinnitystarvikkeiden ETA-hyväksynnät ja suoritustasoilmoitukset (DoP)

Würth - Luotettava kumppani pitkäaikaiseen yhteistyöhön

Würth palvelee suomalaisia teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon ammattilaisia tuotteilla ja palveluilla, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea ja tehostamaan hankintoja. Laajan yli 75 000 tuotteen valikoiman lisäksi saat käyttöösi työkalut, joilla tilaukset, varastot ja toistuvat hankinnat pysyvät hallinnassa.

Kirjautuneena asiakkaana näet asiakaskohtaiset hinnat ja center-kohtaiset saldot sekä voit hyödyntää tilauspohjia ja toistuvia tilauksia. Click & Collect -palvelulla varmistat tuotteiden nopean noudon valitsemastasi Würth Centeristä, ja vaihtoehtoisesti toimitus onnistuu suoraan työmaalle tai tuotantolaitokseen.

Vahvuutemme on kokonaisuudessa. Laaja tuotevalikoima kattaa eri ammattialojen tarpeet, ja monipuoliset palvelut sekä asiantunteva tuki auttavat sinua keskittymään tärkeimpään eli omaan liiketoimintaan.

Rekisteröidy yritysasiakkaaksi