Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Elementtiruuvi, itseporautuva, Sandwich piasta® Ruostumaton teräs A2
Elementtiruuvi, itseporautuva, Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Ruostumaton teräs A2 - 1
Elementtiruuvi, itseporautuva, Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Ruostumaton teräs A2 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elementtiruuvi, itseporautuva, Sandwich piasta® Ruostumaton teräs A2

Porakärki karkaistua terästä, kuusiokanta ja tiivistealuslevy, sandwich-elementtien kiinnittämiseen teräsrakenteisiin ≤ 12 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä



Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteenmuodostus

  • Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa



Soveltuu ETA-13/0210:n mukaisesti sandwich-elementtien asennukseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 12 mm

Yleiskatsaus/asennusohjeet itseporautuville piasta- ja pias-elementtiruuveille