Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SHARK TWIST 2K -yleistulppa
Helposti asennettava, innovatiivinen monikäyttöinen tulppa 8 kierteelle kiertyvällä rakenteella. Muodostaa kiertyessään solmun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo asentaa. 8 kierteelle kiertyvä. Muodostaa solmun.
- Tulppa voidaan painaa sormella porareiän pinnan tasolle, et tarvitse vasaraa
- Helppo ruuvata paikoilleen, nopea kiinnitys
Yleiskäyttöön
- Kappaleiden kiinnittämiseen ruuveilla, joissa on puukierre tai metrinen kierre
- Kukin tulpan koko on yhteensopiva usean ruuvin halkaisijan kanssa
Erittäin turvallinen
- Kahdeksasta kierteestä muodostuva solmukohta ja erittäin suuri kosketuspinta takaavat pitävän kiinnityksen
- Korkea kuormitettavuus sarjakiinnityksissä betonissa ja muuratussa pinnassa yhdessä ASSY D-ruuvin kanssa (ruuvi muovitulpille), varmennettu ETA-hyväksynnän mukaisesti, parempi turvallisuus
- Pieni asennuksen vääntömomentti ja suuri ylivääntömomentti
- Suojattu ylikiertymiseltä
Kestävyys ja pitkäikäisyys
- Kestää lahoamista, sään vaikutuksia ja ikääntymistä
- Kestää UV-säteilyä jopa kuuden viikon ajan
Laaja valikoima kiinnitysvaihtoehtoja
- Sopii erinomaisesti kiinnityksiin kevyille ja keskiraskaille kuormille
- Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Muut edut
- SHARK TWIST -tulpan erityisen muovikoostumuksen ansiosta myös metrisillä kierteillä varustettujen kiinnikkeiden ruuvaus onnistuu ongelmitta, esimerkiksi kiinnitettäessä LVI-asennusten ripustuksia kierretapeilla, kierretangoilla tai metrisillä ruuveilla
ETA-22/0877
Suosittelemme asennukseen ASSY-D-ruuveja.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Aseta tulppa reikään
Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle
Poraa reikä
Aseta tulppa reikään
Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle
Poraa reikä
Aseta tulppa reikään
Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle
ETA-22/0877
- Yleiskäyttöinen muovitulppa
- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilissä, kalkkihiekka umpiharkoissa, pystyreikätiilissä, kalkkihiekka onteloharkoissa, kevytbetonissa, kipsilevyssä ja kipsikuitulevyssä
- Soveltuu kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen, esimerkkeinä verhokiskot, seinähyllyt, kevyet seinäkaapit, kehykset, peilit, lamput, kaapelikanavat, kaapelikiinnikkeet, sähkökytkimet, pesualtaat, pyyhetelineet, kyltit ja liiketunnistimet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!