Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta
WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta - 1
WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta - 2
WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta - 3
WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta - 4
WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta

Yleiskäyttöinen kupukantainen asennusruuvi mahdollistaa nopean ja helpon kiinnityksen umpikiveen ja kipsilevyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Nopea ja helppo asentaa

  • AW-vääntiö takaa pidemmän käyttöiän ja parannetun voimansiirron ilman ylösnostavaa voimaa.

  • Lieriökanta, joten laaja kosketuspinta

  • HiLo-kierre korkeampaan vääntömomenttiin

  • Suuri kierteen nousu mahdollistaa nopean asennuksen
Huomautus

Ruuvattava, korkeampi kantokyky, matala pyörimisnopeus ja vääntömomentin rajoitin. Lopeta ruuvaaminen, kun ruuvi on tiukasti paikallaan. Kiinnitä ruuvi kipsilevyyn ilman esiporausta.

Käyttöalue
  • Tiileen kiinnitettäessä tehdään 5 mm esireikä. Betoniin 5 - 5,5 mm riippuen betonin laadusta (kova betoni vaatii isomman esireiän)

  • Sallittu kuormitus norm. kipsilevy 0,01 kN ja betoni C20/25 0,4 kN