Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiila-ankkuri W- FAZ/S
Kiila-ankkuri, korkea kuormittettavuus. Kiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkea kuormitettavuus, pieni keskinäinen ja reunaetäisyys
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys
- Vähentää poraustarvetta, säästää aikaa
- Monikäyttöinen
- Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20)
- Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ankkuri
Kiristä ankkuri paikoilleen
Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin
- Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20)
- Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2)
Esimerkiksi metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, puurakenteiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen
Yksittäinen kiinnitys ilman hyväksyntää
Betonille < C20/25 ja paineenkestävälle luonnonkivelle
W-FAZ/S-ankkuria saa käyttää vain kuivissa olosuhteissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!