Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 1
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 2
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 3
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 4
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 5
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 6
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 7
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 8
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 9

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE

Würthin ammattikäyttöön kehittämä tehokas 18 voltin patruunapuristin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Kestävä metallivaihteisto ja ylikuormitussuoja


Kovettuva materiaali ei jumita moottoria.



Helpompi käyttää muunnossarjan avulla


Sopii 400 ml:n ja 600 ml:n makkaroille. Patruunoita voi myös käyttää puristusmännän (osa 5700202004) avulla. Putkea voi lyhentää muunnossarjalla.



Työntötangon automaattinen irrotus


Työntötanko irtoaa hetkeksi, kun liipaisin vapautetaan. Tämä estää aineen tihkumisen ja takaa siistin lopputuloksen.



Nopeudensäätö takaa optimaalisen levitysnopeuden myös suuren viskositeetin aineita käsiteltäessä


Käyttönopeuden säätöpyörän, herkän liipaisimen ja suuren puristusvoiman ansiosta myös erittäin suuren viskositeetin aineita voidaan levittää helposti, siististi ja tarkasti.


Lisätarvike kiristysmutteri AKP - tuotenumero 5700 600 005


HUOM !! 5704 100 00 AKKUPATRUUNAPURISTIN AKP 18-600 RUNKO on ilman akkua

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.