Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE - 1
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE - 2
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE - 3
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE - 4
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE - 5

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE

Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuporakone yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.


Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu. Ohut kahva ja tukeva jalusta akun liukujärjestelmän ansiosta



Moottorin jatkuva valvonta


Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.



Pitävä ote työkaluista


Räikkä-/lukitustoiminnolla varustettu poraistukka pitää tukevasti paikallaan työkalut, joiden halkaisija on 0,8–10 mm.



Hyvin valaistu työalue


LED-valo akun kannassa jälkivalaisutoiminnolla


HUOM !! 5701101000 AKKUPORA ABS 12 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.