Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 1
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 2
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 3
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 4
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 5
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 6
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 7

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Vahva rakenne


Vaativaan käyttöön rakennustyömailla, kaikki osat kestävät myös pudotuksen normaaleista työskentelykorkeuksista.



Moottorin jatkuva seuranta


Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.



Pitkä moottorin käyttöikä


Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana kuormituksessa.



Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen


  • 13 mm:n metallinen Röhm-istukka, jossa juotetut kovametalliset puristusleuat

  • Elektroninen signaalikytkin


Hyvin valaistu työalue


LED-valo akun jalassa


HUOM !! 5701404000 AKKUPORA ABS 18 POWER, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.