Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 1
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 2
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 3
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 4
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 5
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 6
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 7
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE - 8

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Erittäin kompakti ja tehokas akkuporakone M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä kevyisiin ja keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Würth M-CLICK -kara mahdollistaa poranterien ja ruuvauskärkien nopean ja työkaluttoman kiinnityksen M-CLICK- ja M-CLICK+-poraistukoihin ja -kärkipitimiin, mikä takaa joustavan ja monipuolisen käytön

  • Kara ¼ tuuman kuusiokololla mahdollistaa C 6.3- ja E 6.3 -kärkien kiinnittämisen ilman poraistukkaa

  • Hyvä työskentelymukavuus kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta

  • Laitteen pohjan vasemmalla ja oikealla puolella olevat kierreholkit mahdollistavat lisätarvikkeiden, kuten vyökoukkujen tai kärkipitimien kiinnittämisen

  • Tehokas, hiiliharjaton moottori ylikuormitussuojalla

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen
Käyttöalue