Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, jossa on iskutoiminto ja jonka vääntömomentti on 140 Nm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, jossa on iskutoiminto ja jonka vääntömomentti on 140 Nm
Nopea työstötavan vaihto
Toiminnon valintakytkimen avulla voi vaihtaa nopeasti ja helposti ruuvaamisen, poraamisen ja iskuporauksen välillä.
Vahva rakenne
Vaativiin oloihin rakennustyömailla, kaikki osat kestävät myös pudotuksen normaaleista työskentelykorkeuksista.
Jatkuva moottorin seuranta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Pitkä moottorin käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana kuormituksessa.
Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
- 13 mm:n metallinen Röhm-istukka, jossa juotetut kovametalliset puristusleuat
- Elektroninen signaalikytkin
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun jalassa
HUOM !! 5701 405 000 AKKUPORA ABS 18 POWER COMBI, RUNKO on ilman akkua
Tuotteen 5701 405 006 akun koodi on 5704 180 000
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!