Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 3
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 5
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 6
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 7
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 8

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Würthin ammattilaisten tarpeisiin kehittämä kevyt ja kompakti akkukäyttöinen automaattitoiminnolla varustettu väliseinäruuvinväännin ruuvinsyöttö lisälaitteella nauhassa oleville ruuveille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Automaattitoiminto


Jos kytkin on lukittu AUTOMODE-tilaan, moottori käynnistyy vain ruuvin kosketuspaineesta. Tämä tekee työskentelystä miellyttävää, hiljaista ja energiaa säästävää.




Pikaistukka


Nopeat kärkien vaihdot, esimerkiksi ruuvinsyöttölaitetta käytettäessä.




Syvyysrajoitin


Helppo ruuvaussyvyyden säätö parantaa lopputuloksen laatua.




Moottorin jatkuva seuranta


Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.




Pitkä moottorin käyttöikä


Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana kuormituksessa.




Hyvin valaistu työalue


LED-valo akun jalassa.




Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn


Erittäin kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli

Huomautus

✔ WÜRTH M-CUBE -akkujärjestelmä



✘ CV-akkujärjestelmä

  • Soveltuu varren halkaisijalle: 3,5 - 4,2 mm

  • Soveltuu ruuvin pituudelle: 25 - 55 mm

  • Soveltuu ruuvikannan halkaisijalle: 8,2 mm


HUOM !! 5701409000 NAUHA-/VÄLISEINÄRUUVINVÄÄNNIN ATS18 AUTOM RUNKO on ilman akkua ja ruuvinsyöttölaitetta 5701 421 000



Pidike ruuvinvääntimelle, tuotekoodi 5801 800 015

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.