Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Kompakti ja tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa on suuri aukaisumomentti monipuolisiin käyttötarkoituksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kolme tehotasoa sekä automaattitoiminto, joka sammuttaa moottorin, kun iskumekanismi käynnistyy, mikä vähentää ruuviliitännän vaurioitumisen vaaraa
- Suuren pyörimisnopeuden ja iskutaajuuden ansiosta irrotusmomentti on jopa noin 800 Nm, mikä mahdollistaa myös kiinni juuttuneiden pyöränmutterien irrotuksen
- Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas sekä suojattu ylikuormitukselta
- Kompakti ja kevyt rakenne sekä kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä
- Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä
- Vaihteistopään kolme LED-valoa valaisevat työskentelyalueen optimaalisesti
Iskevät vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella sen jälkeen, kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Käytä kuulonsuojaimia ja silmiensuojaimia.
HUOM ! 5701406000 AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO on ilman akkua
ASS 18-1/2″ COMPACT M-CUBE sopii erinomaisesti ruuviliitäntöjen kiristykseen ja irrotukseen enintään kokoon M20 saakka.
Autoteollisuudessa ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE -väännin soveltuu erinomaisesti pyörän kiinnitystarvikkeiden, ruuvien ja muttereiden avaamiseen.
Automaattitoiminto sopii vain ruuviliitoksiin, jotka eivät vaadi tiettyä vääntömomenttia. Iskumekanismia käytettäessä kun ruuvi on kiristetty loppuun (ruuvin pää koskettaa työkappaletta), moottori sammuu automaattisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!