Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laturi ALG 18 V M-CUBE
ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaikkien 18 V:n M-CUBE-litiumioniakkujen lataamiseen
- Latureissa, joiden latausvirta on vähintään 8 A, laturin aktiivinen jäähdytystoiminto varmistaa liitetyn akun entistä nopeamman latauksen
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!