Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkukuivaimuri AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Kompakti ja kannettava monikäyttöinen akkukuivaimuri L-sertifioinnilla ja manuaalisella suodattimen puhdistuksella liikkuvaan käyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksi tehotasoa: Max-tila enimmäisteholle tai Eco-tila pidempään käyttöön akun varaustason mukaan
- Soveltuu lastujen, pölyhiukkasten ja porauspölyn imurointiin ja keruuseen
- Monikäyttöinen: Puhallustoiminto puhaltamiseen ja kuivaamiseen
- Pölyluokan L-sertifiointi takaa 99-prosenttisen pölynkeräystehon standardin EN 60335-2-69 mukaisesti
- Tasainen korkea imuteho ja pitkäikäinen suodatin puoliautomaattisen suodattimen puhdistuksen ansiosta
- Helppo liittää koneiden kanssa käytettäväksi mukana toimitettavan sovittimen ansiosta
- Kätevät säilytyspaikat rakosuuttimelle, verhoilusuuttimelle ja sähkötyökalusovittimelle
- Olkahihna lisää käyttömukavuutta liikkuvaan työskentelyyn
- Kestävä kotelo ja kumisuojat takaavat pitävän säilytyksen vaurioittamatta materiaalia
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!