Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Iskevä paineilma kulmamutteri-/ruuvinväännin DWSS 1/2” COMPACT
Monipuolinen iskuväännin kestävällä alumiinirungolla, korkea suorituskyky ja käytännölliset ominaisuudet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen teho-painosuhde
- Max. aukaisumomentti 850 Nm, vaikka paino on vain 1,4 kg
- Luotettavat, parhaat suorituskykyarvot ja pitkä käyttöikä
- Laadukas vasaramekanismi
- 3-vaiheinen tehonsäätö vasta- ja myötäpäivään kierrossa sekä kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä takaavat tehokkaan ja käyttäjäystävällisen säädön käyttökohteen mukaan
- Erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen hallinta
- Ergonominen kahva, jossa pehmeä kädensija ja herkkä liipaisin
- Kahvaa voi säätää ilman työkaluja, lukittavissa 45 asteen välein
- Vapaasti valittava poistoilman virtaussuunta – öljyä sisältävä poistoilma voidaan aina kuljettaa käyttäjästä ja työkappaleesta poispäin
- Suositeltu pultin enimmäiskoko: M14
- Iskuvääntimet vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
- Jos iskuväännin on säännöllisessä käytössä, vähän öljyä on lisättävä päivittäin paineilmaliitännän kautta.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!