Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmahiomakone EWS 19-125-QC POWER

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmahiomakone EWS 19-125-QC POWER

Tehokas 1 900 W:n kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, joka poistaa nopeasti materiaalia ja takaa hyvän tuottavuuden

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen

  • Mekaaninen irtikytkentä, jumitussuoja suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa

  • Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna

  • Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys

  • Q-Nut""-pikakiristysmutteri ja nopeasti säädettävä laikansuojus""