Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laseretäisyysmittari WDM 9-24
Erittäin tarkka huippuluokan laseretäisyysmittari, jossa on värinäyttö, kosketusnäyttö, mittaus kuvassa, Bluetooth-toiminto ja digitaalinen etsin ulkona tehtäviä mittauksia varten. USB-C-liitäntä ladattavan akun lataamiseen ja mittaustulosten siirtämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tarkat mittaukset jopa suorassa auringonvalossa
- Sisäänrakennettu värikamera mahdollistaa digitaalisen kohteen havaitsemisen.
- Kohteen kohdistaminen, suurennos onnistuu helposti 4x-zoomilla
Havainnollinen ja helposti luettava näyttö mistä tahansa asennosta
- Kosketusnäytöllä varustetun värinäytön graafinen valikon navigointi mahdollistaa etäisyysmittarin helpon käytön
- Sisäänrakennetun gyroskoopin ansiosta näyttö pyörii joka suuntaan
- Lisämittauspainike sivulla
Helppo tiedonsiirto
- Suora siirto Wordiin ja Exceliin älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella Bluetooth v5.0:n kautta, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti näppäimistöllä ja vältetään siirtovirheet
- Yhteensopiva Würth-WDM-sovelluksen kanssa
Vahva, kompakti ja käytännöllinen laite
- Jatkettu 50 mm päätykappale mahdollistaa mittaukset koloista tai kulmista
- Laite voidaan kiinnittää 1/4”:n jalustoihin, mikä mahdollistaa epäsuorat mittaukset pitkillä etäisyyksillä
Laaja valikoima mittausvaihtoehtoja
- 360°:n kallistusanturi mahdollistaa muiden epäsuorien mittausvaihtoehtojen (korkeusmittaus, katon pituuden ja kaltevuuden mittaus) sekä digitaalisen vesivaa'an käytön
- Yksittäinen etäisyysmittaus, jatkuva mittaus, minimi-/maksimimittaus, pinta-ala, tilavuus, avaruuskulma, kolmion muotoinen alue, epäsuora vaakaetäisyys, mittaus kuvassa, kaltevuuden mittaus, Pythagoraan lause, rajoitustoiminto, ajastin, yhteenlasku, vähennyslasku, maalaustoiminto (alue, jolla tehdään osittaisia mittauksia), muisti, henkilökohtaiset suosikit, valokuvatoiminto, eleohjaus, 3D-valmius
Toimitussisältö
- Kankainen suojakotelo
- Pikakäyttöopas
- USB-C-latauskaapeli PC:lle tai kannettavalle tietokoneelle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!