Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 68
Langattomalla tiedonsiirrolla varustettu työntömitta jossa suuri ja terävä LCD-näyttö. Suojausluokka IP67.
Kevyt alumiininen malli pitkällä alapuolisella mittakärjellä.
Kevytrakenteinen digitaalinen työntömitta.
Monipuoliseen mittaamiseen tarkalla 0,01 mm resoluutiolla ja vaihtokärjillä.
Vesitiivis ja pölyltä suojattu digitaalinen työntömitta IP67
Digitaalinen työntömitta langattomalla tiedonsiirrolla.
Luotettavat ja tarkat mittaukset 100 mm pitkillä leuoilla.
Kolme eri mallia mittausvälillä 0 - 1000 mm.
ABSOLUTE-järjestelmä takaa luotettavat ja tarkat mittaukset. Sopii monipuolisiin mittaustarpeisiin standardi- ja nib-tyylisillä leuoilla.
Työntömitta pitkällä alapuolisella mittakärjellä.
Mitutoyo Digitaalinen työntömitta. Suojattu pölyltä ja kosteudelta.
LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm, mittausvalmius heti Reference-järjestelmän ansiosta.
Digitaalinen työntömitta, saatavilla eri varustelutasoilla, kuten dataliitännällä ja peukalorullalla.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa