Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työntömitta kellolla Mitutoyo 505

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työntömitta kellolla Mitutoyo 505

Työntömitta kellolla joka on suojattu lialta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tarkkuustyöntömitta, on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on karkaistu mattakromattu pinta. Hammastanko on suojattu lialta ja kello on jalokivilaakeroitu, mikä lisää mittauksen tarkkuutta. Litteä syvyysmittaustanko ja lukitus yläruuvilla. Leukasyvyyttä voi säätää eri malleissa, joten voit valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon.



  • Ruostumatonta terästä, karkaistu, mattakromattu, sormipyörällä

  • Hammastanko suojattu lialta, kello jalokivilaakeroitu

  • Litteä syvyysmittaustanko

  • Leukasyvyys 40 mm (9501010375, 95011010376 leukasyvyys 50 mm. 9501010377 leukasyvyys 64 mm)

  • Lukitus yläruuvilla