Tilaa hitsaus- ja polttoleikkaustuotteet helposti eShopista
Hitsaus-, polttoleikkaus- ja juotostuotteiden hankinta onnistuu nopeasti ja vaivattomasti eShopin kautta. Voit selata valikoimaa, tarkistaa saatavuuden ja tehdä tilauksen suoraan verkossa tai mobiilisovelluksessa. Click & Collect -palvelun avulla varmistat, että tarvitsemasi laitteet ja tarvikkeet ovat valmiiksi kerättyinä valitsemassasi Würth Centerissä jopa 60 minuutin kuluessa. Saat ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa, ja voit jatkaa työpäivää ilman turhia viiveitä.
Vaihtoehtoisesti voit tilata tuotteet suoraan työmaalle tai muuhun ilmoittamaasi osoitteeseen. Toimitusaikamme on 1–3 arkipäivää.
Tuotteet eri hitsausmenetelmille
Hitsaus on metallien pysyvää liittämistä lämmön avulla. Oikea menetelmä ja tarkoitukseen sopivat laitteet varmistavat laadukkaan lopputuloksen, tehokkaan työskentelyn ja turvallisuuden.
Eri hitsausmenetelmiä ovat esimerkiksi puikkohitsaus, MIG/MAG-hitsaus ja TIG-hitsaus. Sopiva hitsausmenetelmä määritellään käyttötarkoituksen mukaan.
Puikkohitsaus (MMA)
Puikkohitsaus on kaarihitsausmenetelmä, jossa hitsauspuikko toimii sekä lisäaineena että valokaaren muodostajana. Menetelmä on erityisen suosittu asennus-, korjaus- ja kunnossapitotöissä, joissa tarvitaan helposti siirrettävää ja toimintavarmaa laitteistoa myös ulko-olosuhteissa.
Puikkohitsaus soveltuu esimerkiksi putkistoihin, paineastioihin ja erilaisiin teräsrakenteisiin. Laaja puikkovalikoima mahdollistaa eri materiaalien ja ainevahvuuksien hitsauksen, mutta menetelmä edellyttää käyttäjältä hyvää ammattitaitoa erityisesti ohuempia materiaaleja hitsattaessa.
Tutustu tarkemmin puikkohitsaustuotteisiin:
MIG/MAG-Hitsaus
MIG/MAG-hitsaus on yleisesti käytetty kaarihitsausmenetelmä, jossa lisäainelanka syötetään automaattisesti hitsisulaan suojakaasun suojatessa valokaarta ja hitsausallasta. Menetelmä soveltuu erityisesti sarjatuotantoon, korjaamotöihin ja rakenteiden valmistukseen, joissa edellytetään tasaista laatua ja hyvää tuottavuutta.
MIG-hitsauksessa käytetään inerttiä suojakaasua, kun taas MAG-hitsauksessa suojakaasu on aktiivinen ja reagoi hitsisulaan. Menetelmä mahdollistaa nopean työskentelyn ja soveltuu monille eri materiaaleille ja ainepaksuuksille.
Tutustu tarkemmin MIG/MAG-hitsaustuotteisiin:
TIG-hitsaus
TIG-hitsaus on tarkkuutta vaativa kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välillä inertin suojakaasun ympäröimänä. Menetelmä soveltuu erityisesti ohuille materiaaleille ja kohteisiin, joissa hitsin ulkonäöllä ja viimeistelyllä on suuri merkitys.
TIG-hitsauksessa lämmöntuontia voidaan hallita erittäin tarkasti, mikä mahdollistaa siistit ja roiskeettomat liitokset. Menetelmä on yleinen esimerkiksi putkistoissa, ruostumattoman teräksen hitsauksessa sekä vaativissa kohteissa.
Tutustu TIG-hItsaustuotteisiin:
Juotostarvikkeet ja -välineet
Juottaminen on metallien liittämismenetelmä, jossa liitos syntyy sulattamalla liitosaine kappaleiden väliin. Toisin kuin hitsauksessa, juotettaessa vain liitosaine sulaa, mutta liitettävät kappaleet eivät. Menetelmä soveltuu erityisesti putkistoihin, ohuille materiaaleille ja kohteisiin, joissa tarvitaan siisti ja tiivis liitos.
Juottamista käytetään yleisesti esimerkiksi kupariputkien liittämisessä sekä kylmä- ja LVI-asennuksissa. Oikein valitut juotostarvikkeet ja -välineet varmistavat luotettavan liitoksen ja hallitun työskentelyn erilaisissa asennuskohteissa.
Tutustu juotostyökaluihin
Plasmaleikkaustuotteet
Plasmaleikkaus on metallin leikkausmenetelmä, jossa sähkövirran muodostama plasmakaari sulattaa leikattavan materiaalin ja puhaltaa sulan metallin pois leikkausraosta paineilman avulla. Plasmaleikkaus soveltuu erityisesti teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen
Tutustu plasmaleikkaustuotteisiin:
Würth - Luotettava kumppani pitkäaikaiseen yhteistyöhön
Würth palvelee suomalaisia teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon ammattilaisia tuotteilla ja palveluilla, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea ja tehostamaan hankintoja. Laajan yli 75 000 tuotteen valikoiman lisäksi saat käyttöösi työkalut, joilla tilaukset, varastot ja toistuvat hankinnat pysyvät hallinnassa.
Kirjautuneena asiakkaana näet asiakaskohtaiset hinnat ja center-kohtaiset saldot sekä voit hyödyntää tilauspohjia ja toistuvia tilauksia. Click & Collect -palvelulla varmistat tuotteiden nopean noudon valitsemastasi Würth Centeristä, ja vaihtoehtoisesti toimitus onnistuu suoraan työmaalle tai tuotantolaitokseen.
Vahvuutemme on kokonaisuudessa. Laaja tuotevalikoima kattaa eri ammattialojen tarpeet, ja monipuoliset palvelut sekä asiantunteva tuki auttavat sinua keskittymään tärkeimpään eli omaan liiketoimintaan.
Rekisteröidy yritysasiakkaaksi
Usein kysytyt kysymykset
Miten valitsen oikean hitsausmenetelmän?
Puikkohitsauksen käyttökohteet:
- Käyttö yleensä asennustyömailla, joissa hitsauslaitteilta edellytetään hyvää ulottuvuutta ja joissa työskennellään monesti ulko-olosuhteissa.
- Voimalaitosputkistojen hitsauksessa
- Paineastioiden hitsaus
- Muissa putkihitsauskohteissa
- Korjaus- ja kunnossapito
- Harrastajien ja pienkorjaamojen suosima hitsausmenetelmä
MIG/MAG-hitsauksen käyttökohteet:
- Maatalouskoneita, metsäkoneita, kuljetusvälineitä, laivoja, teräsrakenteita (rakennusteollisuus) ja paineastioita valmistavassa teollisuudessa
- Ohutlevyjä hitsaavan teollisuuden prosessi, mm. autokorjaamot ja autoteollisuus
- Korjaus- ja kunnossapitoyritykset
- Yleinen myös harrastajien keskuudessa
TIG-hitsauksen käyttökohteet
- TIG-hitsauksen tärkeimpiä käyttöaloja ovat vaativien putkien ja putkistojen hitsaus
- Käytetään kuitenkin myös monilla teollisuuden aloilla, kuten veneiden kaidevalmistuksessa sekä ohutlevyteollisuudessa hitsattaessa erityisen ohuita materiaaleja tai titaanin kaltaisia erikoismateriaaleja
- Myös pienet korjaushitsaukset
- Käytetään usein kohteissa, joissa hitsin ulkonäkö on tärkeä.
Mitä tulee huomioida hitsauslisäaineen valinnassa?
Hitsauslisäaineet luokitellaan EN ISO -standardien mukaisesti, jotka määrittävät niiden kemiallisen koostumuksen ja mekaaniset ominaisuudet.
Lisäaineen tulee vastata perusmateriaalin koostumusta ja rakenteelle asetettuja vaatimuksia. Valinnassa huomioidaan esimerkiksi vetolujuus, myötölujuus, sitkeys ja iskunkestävyys, hitsattavuus sekä käyttölämpötila. Lisäksi mahdolliset projektikohtaiset laatuvaatimukset tulee varmistaa ennen lisäaineen valintaa.
Mitä turvallisuusvaatimuksia hitsaus- ja leikkaustöissä tulee huomioida?
Hitsaus- ja leikkaustöissä tulee huomioida valokaarisäteily, kuumuus, roiskeet, kipinät, savukaasut sekä palovaara. Työympäristössä on varmistettava riittävä ilmanvaihto ja paloturvallisuus, ja tarvittaessa tehtävä tulityölupa. Henkilönsuojainten tulee täyttää sovellettavat EN-standardit, kuten hitsaajan suojavaatteita koskeva EN ISO 11611 sekä automaattisesti tummuvia hitsauslaseja koskeva EN 379.
Lisäksi hitsauslaitteiden on täytettävä turvallisuusvaatimukset, esimerkiksi EN 60974 -sarjan mukaisesti. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että työntekijät on perehdytetty turvallisiin työmenetelmiin ja että suojavarusteet ovat käyttökohteeseen soveltuvat.
Miten juottaminen eroaa hitsaamisesta?
Juottamisessa liitos syntyy sulattamalla liitosaine kappaleiden väliin, mutta itse perusmateriaali ei sula. Hitsauksessa sen sijaan myös liitettävät kappaleet sulavat ja muodostavat yhtenäisen rakenteen.
Juottaminen soveltuu erityisesti ohuille materiaaleille, putkistoihin ja kohteisiin, joissa halutaan hallittu lämmöntuonti ja siisti liitos. Hitsaus valitaan yleensä silloin, kun rakenteelta vaaditaan suurempaa lujuutta ja kestävyyttä.