Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Materiaalin mekaaninen työstö

Materiaalin mekaaninen työstö kattaa laajasti eri työvaiheita, joissa vaaditaan tarkkuutta, hallittua materiaalinkäsittelyä ja kestävää suorituskykyä. Oikeat työkalut poraukseen, katkaisuun, hiontaan ja muuhun materiaalin käsittelyyn tehostavat työskentelyä, parantavat työnjälkeä ja tukevat turvallista tekemistä teollisuus-, asennus- ja kunnossapitokohteissa. Laadukkaat työkalut ovat keskeinen osa tehokasta ja turvallista mekaanista työstöä. Würthin valikoimasta löydät poranterät eri materiaaleille, kuten metallille, puulle ja kivelle, sekä katkaisu- ja hiomalaikat, sahanterät, jyrsintyökalut ja kierretyökalut tehokkaaseen ja tasalaatuiseen työstöön. Valikoimaan kuuluvat myös harjat sekä hionta- ja viimeistelytyökalut, jotka on suunniteltu kestämään kovaa kulutusta jatkuvassa ammattikäytössä.

SECO kotisivuilleErityisen vaativaan metallin koneistukseen valikoimaa täydentävät Seco Toolsin koneistustyökalut, jotka tarjoavat tarkkuutta, optimoitua lastuamisprosessia ja pitkää käyttöikää teollisiin tuotantoympäristöihin. Tutustu: SECO – lastuavien työkalujen ratkaisut

Lajittelu

Suositut tuotteet
Suosituimmat tuotteet luokassa Materiaalin mekaaninen työstö

Materiaalin mekaaninen työstö eri käyttökohteisiin

Materiaalin mekaaninen työstö kattaa keskeiset työvaiheet, joissa materiaalien käsittely edellyttää tarkkaa hallintaa, tehokkuutta ja luotettavaa suorituskykyä. Näihin kuuluvat poraus, katkaisu, hionta, jyrsintä, kierteitys ja viimeistely erilaisissa teollisuus-, asennus-  ja kunnossapitoympäristöissä. Oikein valitut työkalut tukevat sujuvaa työskentelyä ja auttavat saavuttamaan tasalaatuisen lopputuloksen vaativissakin käyttökohteissa. 


TYÖKALUT MATERIAALIKOHTAISEEN TYÖSTÖÖN JA ERI TYÖVAIHEISIIN 

Würthin valikoima kattaa materiaalin mekaaniseen työstöön tarkoitetut työkalut useille materiaaleille, kuten teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, puulle ja kivelle. Saatavilla on niin katkaisu- ja hiomalaikat kuin poranterät eri käyttötarkoituksiin, myös julkisivu- ja muottitöihin, sekä taltat, jyrsintyökalut ja kierteitystyökalut tarkkaan ja hallittuun työskentelyyn. Lisäksi valikoimaan kuuluvat reikä- ja sylinterisahat sekä laaja valikoima sahanteriä, kuten nauha-, pyörö-, puukko- ja pistosahanterät, jotka mahdollistavat tehokkaan materiaalinkäsittelyn eri työvaiheissa. 

 

LAATU, KESTÄVYYS JA VARMA LOPPUTULOS AMMATTIKÄYTÖSSÄ 

Materiaalin mekaaninen työstö ammattilaiskäytössä edellyttää työkaluilta korkeaa kulutuskestävyyttä, tarkkaa leikkuujälkeä ja luotettavaa toimintaa erityisesti jatkuvassa ammattikäytössä. Würthin työkalut on suunniteltu täyttämään nämä vaatimukset kaikissa tuotesegmenteissä. ZEBRA tuotteet edustavat Würthin leikkaavien työkalujen huippuluokkaa vaativiin käyttökohteisiin, ja valikoimaa täydentävät Hahn+Kolb tuotteet, jotka tarjoavat korkeatasoisia ratkaisuja varsinkin teolliseen koneistukseen ja metallin mekaaniseen työstöön. Würthin tuotteiden pitkä käyttöikä ja hyvä käyttömukavuus tekevät työstä sujuvampaa ja tukevat tasalaatuista lopputulosta projektista toiseen.  

TEKNISET TERMIT JA LYHENTEET MATERIAALIN MEKAANISESSA TYÖSTÖSSÄ 

Leikkaava materiaali: 

  • HSS (High Speed Steel) = Pikateräs 
  • HSCo (High Speed Cobalt) = Pikateräs, 5 % kobolttia 
  • HSS Co8 (High-Speed Steel with 8% Cobalt) = Pikateräs, 8 % kobolttia 

Pinnoitteet: 

  • TiAlN on yksikerrospinnoite, jonka lämmönkesto jopa 900 °C ja kovuus 3600 HV. 
  • MAGMA on monikerrospinnoite, joka koostuu TiN ja TiAlN-kerroksista. Sen lämmönkesto on jopa 800 °C ja kovuus 3300 HV. Monikerroksisuus suojaa poranterää pinnoitehalkeamilta.

Valmistustekniikka: 

HC (High Speed Cutting) tarkoittaa CNC ohjattua hiontaprosessia tarkan leikkuugeometrian ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. 

Työkalutyypit: 

  • RN = oikeakätinen, normaali 
  • RW = oikeakätinen, pehmeille materiaaleille (esim. alumiini) 
  • RH = oikeakätinen, koville materiaaleille (esim. messinki, Hardox-teräkset) 

Standardit ja normit: 

Standardoinnin pyrkimyksenä on vähentää teknisesti ja kaupallisesti merkityksettömiä erilaisuuksia tuotteissa, määritellä käsitteet ja ilmaisutavat kaikkialla samoiksi sekä löytää vaatimukset täyttävät tuotteet ja menettelytavat kaikille osapuolille. Standardisointi tähtää erityisesti myös turvallisuuden lisääntymiseen. DIN-standardi on Saksan kansallinen standardi, josta on muodostunut yleinen keskieurooppalainen teollisuustavaroiden valmistusstandardi.  

  • DIN (Deutsches Institut für Normung) = DIN standardin mukainen  
  • WN (Werksnorm) = tehdasnormin mukainen 

 

MIKSI VALITA WÜRTHIN MATERIAALIN MEKAANISEN TYÖSTÖN VÄLINEET? 

Laadukas työnjälki, luotettava toiminta ja tehokas työskentely tekevät Würthistä varman valinnan, kun tavoitteena on kestävä ratkaisu ja lopputulos, johon voi luottaa. Würthin materiaalin mekaanisen työstön välineet yhdistävät suorituskyvyn, kestävyyden ja käyttömukavuuden ratkaisuiksi, jotka on suunniteltu ammattikäytön todellisiin vaatimuksiin. Laaja ja huolellisesti suunniteltu valikoima tukee tehokasta työskentelyä, vähentää katkoja ja varmistaa tasalaatuisen lopputuloksen vaativissakin työympäristöissä. Kun tarvitset luotettavat työkalut materiaalien mekaaniseen työstöön, Würth on varma valinta.