Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

Varunr. 400466 12

EAN-nummer 4061976786646

-
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

Varunr. 400466 12

-
Mängd
Förp:
x 200 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter (d1)

M6

Längd (l1)

12 mm

Huvuddiameter (dk)

12 mm

Huvudhöjd (k1)

4,6 mm

Standarder

ISO 14583

Material

Stål

Egenskapsklass

8,8

Yta

Zink nickel svart

Korrosionsskyddsperiod

480 h

RoHS-kompatibel

Ja

Huvudtyp

Platt huvud

Drevtyp

Invändig torx

Internt drev

TX30

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1 mm

Gängformat

Metrisk standardgänga

Utformning av gänga

Hel gänga

Produktklass

A

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-(ZNBHL)-M10

x 500 Antal
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(ZNBHL)-M5

x 500 Antal
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(ZNBHL)-M6

x 500 Antal
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8

x 100 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

x 500 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

x 500 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

x 1000 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 1000 Antal