Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

Varunr. 400468 16

EAN-nummer 4053479674827

-
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

Varunr. 400468 16

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter (d1)

M8

Längd (l1)

16 mm

Huvuddiameter (dk)

16 mm

Huvudhöjd (k1)

6 mm

Standarder

ISO 14583

Material

Stål

Egenskapsklass

8,8

Yta

Zink nickel svart

Korrosionsskyddsperiod

480 h

RoHS-kompatibel

Ja

Huvudtyp

Platt huvud

Drevtyp

Invändig torx

Internt drev

TX45

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1,25 mm

Gängformat

Metrisk standardgänga

Produktklass

A

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-(ZNBHL)-M10

x 500 Antal
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(ZNBHL)-M5

x 500 Antal
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(ZNBHL)-M6

x 500 Antal
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8

x 100 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

x 500 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

x 500 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

x 1000 Antal
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 1000 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information