Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta

Tuotenro 400468 20

EAN 4053479674841

-
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

Tuotenro 400468 20

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).



Korroosionkestävyys:



  • Halkaisija ≥ M2 – 360 h*

  • Halkaisija ≥ M4 – 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 – 720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI)-vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ.

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

Huomautus

Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu ihanteellisesti

  • Pinnoite ei vaurioidu

  • Ei liikahtelua

  • Ruuvi asettuu tiukasti paikoilleen


TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.


  • TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M8

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

16 mm

Kannan korkeus (k1)

6 mm

Standardit

ISO 14583

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, musta

Korroosionkestävyys

480 h

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala lieriö-/kupukanta

Kannan/vääntiön malli

Sisäinen tähtiura (-kolo) TX

Sisäinen vääntiö/kanta

TX45

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,25 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Tuoteluokka

A

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

MUTTERI ISO 4032/8 ZNBHL M10

x 500 kpl
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

MUTTERI ISO 4032/8 ZNBHL M5

x 500 kpl
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

MUTTERI ISO 4032/8 ZNBHL M6

x 500 kpl
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

MUTTERI ISO 4032/8 ZNBHL M8

x 100 kpl
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

x 500 kpl
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

x 500 kpl
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

x 1000 kpl
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

ALUSLEVY ISO 7089 ZNBH HV200 M8/ 8,4

x 1000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot